ネオキーパーシリーズ フリーザーケース S NE 1ケース 5個×12小箱入
シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。
本体満水容量360mLの角薄型で、大葉の様な薄い食材やアスパラなどの細長い食材の冷蔵・冷凍保存に便利です。
本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタとも溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
仕様●色番:NE●単品サイズ:幅92×奥行199×高さ30mm●商品重量(g):82●容量(mL):360●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製
アズワン品番68-4071-92
内容量1ケース(12箱×5個)