ネオキーパーシリーズ めん・パスタケース NE 1ケース 5個×10小箱入

ネオキーパーシリーズ めん・パスタケース NE 1ケース 5個×10小箱入 岩崎工業

細長く浅い本体満水容量2.0Lの食品保存容器です。
スパゲティや蕎麦、そうめんなどの棒状の乾麺は横置きにでき出し入れしやすく便利です。
業務用厨房機器ルートでは、カツやてんぷらの串ものの仕込みにご利用いただいています。
食品グレードの原料を使用しているので安全性も高く、透明度が高いので中身の視認性は良く、持ちやすく運びやすい容器です。
溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。
容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。
電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。

仕様●色番:NE●単品サイズ:幅113×奥行303×高さ81mm●商品重量(g):212●容量(mL):2000●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン●生産地:日本製 アズワン品番68-4072-16 内容量1ケース(10箱×5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84540324 -
43,500
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする