ビネガーズスリムキャニスター400

ビネガーズスリムキャニスター400 HARIO ビネガーズスリムキャニスター400 HARIO ビネガーズスリムキャニスター400 HARIO ビネガーズスリムキャニスター400 HARIO ビネガーズスリムキャニスター400 HARIO

匂い移りしにくく、手になじむ細身の容器。
オールクリアなので清潔感があり、ドライフーズから野菜漬けまで多様にお使いいただけます。
匂い移りしにくく、手になじむ細身の容器。
Mizkan社の「カンタン酢」「純玄米黒酢」「純リンゴ酢」を使用したオリジナル レシピ付き。※お酢は付いておりません。

仕様●商品寸法(mm):W75×D75×H143●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/AS樹脂、フタパッキン/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):W80×D80×H150●原産国:ガラス・フタ/日本、フタパッキン/マレーシア アズワン品番67-3056-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84414918 VSC-400-T-MZ
800
769
846 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする