ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8

ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8 アズワン ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8 アズワン ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8 アズワン

耐油性・柔軟性に優れています。
機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品 アズワン品番67-3083-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84063710 NE-10F
230
229
252 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする