210037413 BS-7B/BSバンパー 1シート 450個入
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。
加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。
クリア仕様もあります。
各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):16.5●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):2.2●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):450●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-5799
アズワン品番67-5565-89
内容量1シート(450個)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84114880 | BS-7B | 55498906 | BS-7B |
|
BSバンパー | LAMP(スガツネ工業) | 1シート | ¥5,998 税込¥6,598 | 重複の為 |