ハーネステープ234W 0.13×19×20 透明 1箱 200巻入り
特に自動車の電気配線用に開発されたPVC粘着テープです。
優れた基材と粘着により自動車内の環境等に適応しています。
締まり具合が良く追随性に優れ被着体にしっかりと密着します。
仕様●色:透明●幅(mm):19●長さ(m):20●厚さ(mm):0.13●粘着力(N/10mm):1.34●引張強度(N/10mm):22.1●紙管サイズ(mm):25.4●材質/仕上:基材:PVC(ポリ塩化ビニル)、粘着剤:ゴム系●原産国:日本●コード番号:441-5748
アズワン品番67-5559-64
内容量1箱(200巻)