曜日別特売

プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョン101A 注入専用、2本架

プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョン101A 注入専用、2本架 - Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョン101A 注入専用、2本架 - Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョン101A 注入専用、2本架 - Chemyx

モノクロディスプレイの注入専用モデルで、同一のシリンジを2本まで設置できます。
定量送液(ベーシックモード)では運転中に送液速度の変更が可能です。
参考情報

仕様●適用シリンジサイズ:10μL~50mL●シリンジ数:同一シリンジ 2本まで●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向) :11.8kg●モーター分解能:0.198μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ モノクロ●サイズ:W24.5×D17×H11.5cm●重量:2.4kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061454CX10071
298,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする