アズワン
PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。
ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様
●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個
アズワン品番
67-5201-73
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415864
OB5373051
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください