曜日別特売
OB5373051 PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入 アズワン 84415864

OB5373051 PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入 アズワン 84415864
OB5373051 PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入 アズワン 84415864

PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
84415864
品番
OB5373051
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,599円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,749
販売価格(税別)
¥2,499

粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。
ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。

仕様
●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個
アズワン品番
67-5201-73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする