水洗いできる上敷き 祇園 ぎおん 江戸間6畳 ベージュ 1760×30×1760
日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。
公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様●色:ベージュ●幅(mm):1760●長さ(mm):1760●厚さ(mm):30●防炎適合品:○●抗菌・防臭●材質/仕上:ポリプロピレン100%●本品は汚れた際に、水拭き・水洗いできます。●滑りやすい場所でご使用する際は、滑り止めの併用をおすすめします。●フローリングでご使用の場合は滑り止め、和室でご使用の場合は上敷鋲などで必ず床面に固定してご使用ください。滑ってケガをする恐れがあります。●本品をたばこなど火のそばに近づけないでください。●原産国:中国●コード番号:369-0051
アズワン品番67-5527-75
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |