1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本

1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本 - FastGene

吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能
特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。
便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減
安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。
Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。
加熱処理等の実験にはご使用いただけません。
液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。

仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃アズワン品番68-4034-08内容量1箱(100本)
注意
●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533604FG-SCR-15LB
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする