曜日別特売

260034626 ワンタッチバッテリーコネクター

260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクター - LAMP(スガツネ工業)

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。

仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8143アズワン品番67-5638-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110409QP2000-45240
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする