マグキャッチМINI ハンギングセット
マグキャッチMINIの12パック掛けのハンギングセットです。
強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチします。
脱磁もできます。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力の大幅アップに。
仕様●全長(mm):710●幅(mm):105●厚さ(mm):20●12パック掛けハンギングシート●材質/仕上:本体:PC、ネオジム磁石●セット内容:414-RY:6パック、414-KV:6パック●脱磁は完全に磁力を抜くことはできません。●磁力を弱める際に使用してください。●原産国:日本●コード番号:342-3156
アズワン品番67-7215-63
内容量1セット