電子てんびん 音声付 IN-301V

電子てんびん 音声付 IN-301V アズワン

音声で重量をお知らせ
計量皿にものを載せると自動的に日本語で重量を読み上げます。
主要機能は重量計測と0表示のみのため操作が簡単
コントラストの高い配色とボタンの点が触感での使用を補助

仕様●最大計量(g):3000●最小表示(g):1●精度(g):液晶:±1、音声:±2●計量皿(mm):Φ150●音声機能:自動・手動アナウンス、使い方ガイダンス、過重積載アナウンス、音声オフ機能●大きさ(mm):145×196×41●質量(g):290●電源:アルカリ単4乾電池3個(モニタ用付属)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-52 内容量1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84614384 A05-3642
6,440
4,898
アウトレット
5,388 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする