電子ホイッスル
ボタンを押すだけで大音量のホイッスルが鳴り響きます。
120dbの大音量3種の音源切り替え機能付き
仕様●サイズ:135mm×35mm×38mm●材質:ABS樹脂●付属品:ネックストラップ/単4電池2本●重量:71.5g
アズワン品番67-5282-31
内容量1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84069906 | SE-8000 | 43094968 | SE-8000 |
![]() |
電子ホイッスル | 西文舘 | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |