240mm ウィンドウクリーナー ワイパー付

240mm ウィンドウクリーナー ワイパー付 エスコ

プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用しています。
丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。
水切りゴムはオリジナル成形の90度エッジで弾力性に優れ、拭きムラを残しません。
塩ビ不使用

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-507-024-0●スポンジサイズ(mm):240●ワイパーサイズ(mm):240●全長(mm):175●材質:ヘッド/ABS樹脂、スポンジ/ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム/合成ゴム●重量:130g アズワン品番68-1864-25 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305018 EA928AE-36
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84305018 EA928AE-36 06957176 CL-507-024-0 CL-507-024-0 ワイパーハンディ テラモト 06957176 ワイパーハンディ テラモト 1個 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする