高田商事 高田商事の 清掃用品 高田商事の ウエス 高田商事の 紙ウエス マイクロファイバーウエス カラーアソート 1kg マイクロファイバーウエス カラーアソート 1kg 注文コード 84305955 環境に優しいエコウエス。極細繊維で水も汚れも超吸水 仕様●サイズ:30×30cm●材質:ナイロン、ポリエステル●容量:1kg アズワン品番68-1781-85 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R-770 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84305955 R-770 ¥1,000 ¥959 ¥959 ¥1,055 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 清掃用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイプオールX70 ポップアップ ツイン 日本製紙クレシア 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ふじタッチ200クリーン 大富士製紙 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ペーパーウエスN ハンディ・クラウン 税込¥582 ¥529 バスケットへ ワイプオールX60 ワイプオール 税込¥857 ¥779 バスケットへ ワイプオールジャンボロール ワイプオール 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ワイプオールジャンボロール 日本製紙クレシア 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ リーブルワイパーM275 リーブル 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ リーブルワイパーYG525 リーブル 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リーブルワイパーS120 リーブル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ リーブルワイパーYG280 リーブル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ マイクロファイバークロス 5枚 TRUSCO 税込¥941 ¥855 まとめ買い 白メリヤスウエス 未使用リサイクル生地 TRUSCO 税込¥11,979 ¥10,890 バスケットへ パワークロス ビーエスエー・サクライ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 中古ウエス 白メリヤスウエス W0220 日光物産(NIKKO) 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ウエス 黒・濃色・雑色 日光物産(NIKKO) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 濃色メリヤスウエス 1セット 2kg×5袋入 日光物産(NIKKO) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ウエス 日光物産(NIKKO) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ メリヤスウエス 白 1セット 2kg×5袋入 日光物産(NIKKO) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ウエス 白 日光物産(NIKKO) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ クレシア ジャンボロールフロアスタンド 日本製紙クレシア 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ウエス紙ウエスカットタイプウエス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります カットタイプウエス ロールタイプウエス シェアする マイページ 最近見た商品