スペックポンプ
DS-360-MK ギアポンプ
ローラーベーンポンプ
モーター一体型
マグネットカップリング
自給タイプ
CEマーク取得済み
高圧性能
マグネットタイプは媒体漏れがなく、メンテナンスフリー簡単据え付け流量は多種類の流量から選定可能です
仕様
●媒体水:max.70℃●能力●▼流量:1L/mからmax18L/mまで●▼最高:14bar/1.4MPa●モーター●▼0,30-0,75kW,3~Mot●▼0,30-0,90kW,1~Mot●材質:Brass、ステンレス●吸込み接続:G3/8;G1/2●吐き出し接続:G3/8;G1/2●シーリング:マグネットカップリング●サイズ(W×D×H):291×120×151
アズワン品番
68-0990-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301816
80
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください