アズワン
Wタイヤ対応タイヤゲージ
両口タイプで大型トラック、Wタイヤの計測も出来ます。
米式バルブ用。
仕様
●重量(約):188g●適応流体:空気●測定範囲:100~1100Kpa●材質:本体/スチール、ヘッド/真鍮、バー/真鍮
アズワン品番
68-4102-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300897
AM-5410
¥4,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください