マルチコーン・プラス MCP-70RS 進入禁止

マルチコーン・プラス MCP-70RS 進入禁止 アズワン マルチコーン・プラス MCP-70RS 進入禁止 アズワン マルチコーン・プラス MCP-70RS 進入禁止 アズワン マルチコーン・プラス MCP-70RS 進入禁止 アズワン マルチコーン・プラス MCP-70RS 進入禁止 アズワン マルチコーン・プラス MCP-70RS 進入禁止 アズワン

風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
敷地内の案内標示に。

仕様●色:赤●幅(mm):394●高さ(mm):700●表示内容:進入禁止●タイプ:1面貼り●立体円錐型●材質/仕上:軟質塩化ビニル●セット内容/付属品:取扱い説明書●原産国:日本●コード番号:160-1584 アズワン品番67-5614-27 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84465790 MCP-70RS-B-T
18,320
18,220
20,042 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする