マルチコーン・プラス MCP-70RW 駐車場
風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
敷地内の案内標示に。
仕様●色:赤●幅(mm):394●高さ(mm):700●表示内容:駐車場●タイプ:2面貼り●立体円錐型●材質/仕上:軟質塩化ビニル●セット内容/付属品:取扱い説明書●原産国:日本●コード番号:160-1595
アズワン品番67-5614-41
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |