21.5型ワイド液晶ディスプレイ
仕様●21.5型ワイド Full-HD ●フルカラーTFT IPS液晶パネル●サイズ:21.5型●本体カラー:ブラック●パネル方式:IPS●表面処理:ノングレア●表示色:1677万色●ピッチ:0.248mm●走査周波数(水平):31.5~81.1kHz●走査周波数(垂直):56~75Hz●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:178°●入力信号:アナログ、デジタル●入力端子:VGA、Display Port●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:ミニD-SUb15ピン、Display Port●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:あり(1W+1W)●適合規格:VCCI-B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体サイズ(H×W×D):507.4×204.8×364.7●本体重量:4.1kg●電源:AC100±10%●最大消費電力:22W●最大消費電力(備考):22W●標準消費電力:14W●スリープ時消費電力:0.29W●電源OFF時消費電力:0.23W●その他節電関連:ECOモードあり●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●TCO:未対応●PCリサイクル:未対応●環境自己主張マーク:NECエコシンボル●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●電波法:非対象●電波法備考:非対象(電界強度が対象外の為●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない)●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本製品添付のACコードは電安法適合品だが、マニュアルで汎用性をなくしており、実際には非対象の扱いとなっている。●法規関連確認日:20210629●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4199-39
内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。