キャリブレーションソフト

キャリブレーションソフト NEC三菱

キャリブレーションソフト

仕様●製品タイプ:ディスプレイオプション●対応機種:19インチ液晶ディスプレイ:MultiSync LCD1990SX/LCD1990SX(BK)、MultiSync LCD1990SXi /LCD1990SXi(BK)、20インチ液晶ディスプレイ:MultiSync LCD2090UXi/LCD2090UXi(BK)、21インチ液晶ディスプレイ:MultiSync LCD2190UXp/LCD2190UXp(BK)、MultiSync LCD2190UXi(BK)、21インチ広色域液晶ディスプレイ:LCD2180WG LED、23インチ液晶ディスプレイ:MultiSync LCD-P232W-W2/LCD-P232W-B2、MultiSync LCD-P232W/LCD-P232W-BK、MultiSync LCD-PA231W/LCD-PA231W-BK、24インチ液晶ディスプレイ:MultiSync LCD-P242W/LCD-P242W-BK、MultiSync LCD-P241W/LCD-P241W-BK、MultiSync LCD2490WUXi2/LCD2490WUXi2-BK、MultiSync LCD2490WUXi/LCD2490WUXi(BK)、Multisync LCD-EA244WMi/LCD-EA244WMi-BK、24インチ広色域液晶ディスプレイ:MultiSync LCD-PA241W/LCD-PA241W(BK)、26インチ広色域液晶ディスプレイ:MultiSync LCD2690WUXi2/LCD2690WUXi2-BK、MultiSync LCD2690WUXi/LCD2690WUXi(BK)、27インチ広色域液晶ディスプレイ:MultiSync LCD-PA271W/LCD-PA271W(BK)、29.8インチ広色域液晶ディスプレイ:MultiSync LCD-PA301W/LCD-PA301W-BK、MultiSync LCD3090WQXi /LCD3090WQXi(BK)、40インチ液晶ディスプレイ:MULTEOS M401、MultiSync LCD-P401、MultiSync LCD4020、MULTEOS M40、43インチ液晶ディスプレイ:MultiSync LCD-X431BT、46インチ液晶ディスプレイ:MULTEOS M461、MultiSync LCD-P461、MultiSync LCD-X462UN、MultiSync LCD-X461UN、MultiSync LCD-X461HB、MultiSync LCD4620、MULTEOS M46、52インチ液晶ディスプレイ:MultiSync LCD5220、Multisync LCD-P521、Multisync LCD-S521、Multisync LCD-S521-P、55インチ液晶ディスプ●コンピュータ動作環境:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8、MacOS 10.5.4以降 - 10.6、10.7、10.8(2013年4月1日現在)●コード番号:NE10M9N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7770-63 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84362314 SPECTRAVIEW2
18,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする