<DuraVision>27インチカラー液晶モニター 1920x1080/[IPカメラ入力]RJ-45/ブラック

<DuraVision>27インチカラー液晶モニター 1920x1080/[IPカメラ入力]RJ-45/ブラック EIZO

1、ネットワークカメラの映像表示、コントロールが可能な、27型モニター一体型デコーディングデバイス2、最大32個の映像をデコード・表示可能3、各社のネットワークカメラと互換性検証実施済(300モデル以上)4、HDMI出力に対応、外部モニターを接続し1台で2つのモニタリングスポットを確保(フルHD)5、ファンレス、高信頼設計で安心。
24時間連続稼働をサポート。
6、APIを用いた外部からの機器制御が可能、カメラの検知機能やセンサー類との連携構築に対応

仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●製品シリーズ:DuraVision●画面サイズ:27インチ●カラー:ブラック●画面サイズ:27インチ●パネル:VA●バックライト:LED●解像度:1920 x1080●表示色:約1677万色:8bit対応●視野角:178°/178°●輝度:350cd/m2●コントラスト比:3000:1●応答速度:12ms(黒->白->黒)●映像入力端子:[IPカメラ入力] RJ-45●走査周波数(水平/垂直)HDMI出力時:28 kHz~68 kHz/HDMI出力時:49 kHz~61kHz●スピーカー:1.0 W+1.0 W●電源:AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz●消費電力:最大消費電力59 W、待機時消費電力16W以下●動作環境条件:温度:0~40℃湿度:20~80%●外観寸法:幅640mmx高さ404.5~554.5mmx奥行245mm●本体重量:9.9kg●スタンド可動範囲:昇降:150mmチルト:上35° / 下5°スウィーベル:344°縦回転:右回り90°●VESA規格:100x100 mm●付属モニターケーブル:なし●保証期間:2年間 (24時間連続使用)●グリーン購入法:非適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:非適合●国際エネルギースター:非適合●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:NA1040Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7769-24 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84130490 FDF2712W-IPBK
440,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする