DMM.make 65インチ 4K ディスプレイ
DMM.make 4K DISPLAY 第5弾。
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
主な特長
ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼルが大画面を引き立てる、スッキリとしたデザインです。
4Kパネル採用 3840 x 2160ピクセル(約829万画素)の4Kパネルを採用し、4Kコンテンツの高精細な映像を大画面で楽しむことができます。
HDRコンテンツ対応 HDR10とHLGのHDR信号に対応することにより、地上放送等で使用されているSDR信号に比べ広いダイナミックレンジの情報を扱えます。
4K60p、HDCP2.2対応 4K60p、HDCP2.2に対応したHDMI2.0ポートを3基備えています。
USBメディア再生機能対応 オフィスや店頭の広告用ディスプレイ等、ビジネスシーンを含む様々なシーンで活用いただけます。
いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXTやNetflix等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどの4K対応コンテンツを高解像度で堪能できます。
仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ●製品シリーズ:DMM.make●画面サイズ:65インチ●仕様:▼主な特長【ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン】薄いベゼルが大画面を引き立てる、スッキリとしたデザインです。【4Kパネル採用】3840 x 2160ピクセル(約829万画素)の4Kパネルを採用し、4Kコンテンツの高精細な映像を大画面で楽しむことができます。【HDRコンテンツ対応】HDR10とHLGのHDR信号に対応することにより、地上放送等で使用されているSDR信号に比べ広いダイナミックレンジの情報を扱えます。【4K60p、HDCP2.2対応】4K60p、HDCP2.2に対応したHDMI2.0ポートを3基備えています。【USBメディア再生機能対応】オフィスや店頭の広告用ディスプレイ等、ビジネスシーンを含む様々なシーンで活用いただけます。【いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる】Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXTやNetflix等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどの4K対応コンテンツを高解像度で堪能できます。※別途それぞれのサービスに対応した接続機器及びアカウント等が必要です※サービスによっては別途サービス利用料が必要です●グリーン購入法:非適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:非適合●国際エネルギースター:非適合●エコリーフ:非適合●VCCI:非適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:非適合●PSE:適合●J-Moss:対象外●仕様2:【商品仕様】型番:DKS-4K65DG5●本体サイズ:約1448x910x293mm(スタンド含む)●本体重量:約17.9kg(スタンド含む)●壁掛け金具ネジ穴寸法:(W)400mm x(H)200 mm●パネル種類:ADS●バックライト:直下型LEDバックライト●視野角(水平/垂直、標準値): 178°/178°●入力端子: HDMI2.0(HDCP2.2) x3、AV入力 x1、USB2.0 x2●出力端子:音声光デジタル x1●電源入力:AC100V 50/60HZ●最大消費電力:200W●待機時消費電力:0.5W●動作温度:0℃~35℃●動作湿度:20%~80%(結露なきこと)●対応言語:日本語【付属品】取扱説明書兼保証書:1部、ディスプレイスタンド:2個、スタンド固定ねじ:4本、リモコン:1個、リモコン用単4乾電池(試供品):2本、電源コード:1本、AV変換ケーブル:1個、VESAマウント用ネジPM6x35mmx4、VESA マウント用スペーサーx4●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:D3M001B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7515-97
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
