引出式壁付けハンガー
引出し・収納全ての動作をワイヤーで行えます
機能性の高いマルチディスプレイ設置用壁付けハンガー
仕様●目安ディスプレイインチ:~60インチ●積載質量:~50kg●ディスプレイ取付方式:VESA W/300・400mm、H/100・200・300・400・500mm●質量:17.3kg●Rohs対策品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0448-62
内容量1個
引出し・収納全ての動作をワイヤーで行えます
機能性の高いマルチディスプレイ設置用壁付けハンガー