壁付けハンガー

壁付けハンガー AURORA(オーロラジャパン) 壁付けハンガー AURORA(オーロラジャパン)

43インチクラスの小~中型ディスプレイ対応
傾斜調整可能
機器収納ボックス標準装備

仕様●目安ディスプレイインチ:~43インチ●積載質量:~25kg●ディスプレイ取付方式:VESA75×75/100×100/100×200/200×100/200×200mm●質量:3.3kg●ディスプレイ傾斜:0~20°フリー調整(※ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能●Rohs対策品(2023年12月時点)●実用新案取得品 アズワン品番68-0448-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84067700 FHW-43N
32,500
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする