WorkFit-S 用大型キーボードトレー
仕様●製品タイプ:その他オプション●カラー:black●仕様:荷重範囲:5 lbs、2.3 kg●付属品:Includes single-piece keyboard tray and mounting hardware●コード番号:E1R009Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7523-95
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

