LEDインテリアライト サイドタイプ 白 DC12~24V
車両の路肩灯やタイヤ灯などに
1700ルーメンの明るさ
保護等級IP67の防水性
仕様●発光色:白(点灯)●本体色:シルバー●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~36V)●光束:1700Lm●色温度:5700K●使用LED:1W×12●消費電力:11.8W●保護等級:IP67●使用環境温度:-30~70℃●材質:レンズ/PC、本体/アルミ、ベース/EPDM●重量:180g●取付用ビス2本付属
アズワン品番67-7312-30
内容量1個
カー用品 の新着商品

