虫除け炭
害虫が発生した場所、侵入してほしくない場所にパラパラまくだけ!
白アリ、クロアリ、ムカデ、カメ虫、コガネ虫、その他、一年を通して、様々な迷惑な虫を寄せ付けません。
安心の天然素材使用で匂いはほとんど無く、人畜無害。お子様やペットも安心です。
使用後、わずか30分後から効果を発揮する即効性タイプ
特殊技術で防除成分をマイクロカプセル化。効果が長時間(約2年)持続します。
プラス、炭の効果。除湿、消臭効果、土にまけば、土壌改良!
仕様●材質:天然炭、天然ピレトリンMC●内容量:約3L●商品サイズ:約30×21×5cm
アズワン品番67-8176-52
内容量1個