捕虫器「集虫攻撃」

捕虫器「集虫攻撃」 アズワン 捕虫器「集虫攻撃」 アズワン 捕虫器「集虫攻撃」 アズワン

はずせて洗えて装着簡単!!
簡単着脱
取付け、取外しが簡単です。(カバーのみ)
洗浄
丸洗いができるので衛生的です。(カバーのみ)
安全性
薬品を一切使用していません。
無音
電撃殺虫器のような、いやな音がしません。
インテリアに
壁にかけてもOK、置いてもOK、間接照明にもなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×170×H100mm●重量:730g●電源:単相100V(50Hz/60Hz切り替)●付属品:補虫シート(3枚)●誘虫ランプ:6W(FL6BL)●誘引有効面積:20m2●コード番号:AG3719 アズワン品番67-6903-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84439594 SKB-001
10,200
10,100
11,110 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする