曜日別特売

2段式自転車前カゴカバー

2段式自転車前カゴカバー - ニーズ

荷物が少ない時は1段で、荷物が多い時や長いものの収納時にはファスナーを開けることで高さがプラス20cmで容量アップの2段スタイルに!
表面ははっ水加工、天面は水がたまりにくいカーブ構造。
止水ファスナー付だから雨でも安心です。カバーはぐるっと360°に反射板付で夜道も安心です。
かごに被せてひもを結ぶだけの簡単装着。ひったくり対策にもおススメです。

仕様●寸法:奥行32×幅39×高さ39cm(2段時高さ60cm)●質量:185g●材質:本体/ポリエステル100%(裏面にポリウレタン樹脂コーティングを施しています)アズワン品番68-0510-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843847841-00127-001
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする