3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー - エスコ3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー - エスコ3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー - エスコ3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー - エスコ3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー - エスコ

アウターナット・インナーナット兼用
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
ピン・リング付
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3820TP●サイズ(hex×sq):38×20mm●外径(mm):50●全長(mm):75●差込角:3/4"●サイズ(mm):S1/38、S2/20、D1/55、D2/50、H/14、L/75、l/50●重量(g):850●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375998EA164KN-13
オープン
7,600
8,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする