耐熱手袋 アツカムグローブ 旧:NKグローブ 1000℃ M アイボリー
一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。
仕様耐熱加工面:手のひら+手の甲●リブ長さ:ミドル(手首と肘の間程度)●素材:シリカ●耐燃性手袋ではございません。火など燃える手袋が発火する恐れがあるものには接触しないでください。
色アイボリー
サイズM
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)35
耐熱温度(℃)~1000(推奨)
アズワン品番67-7285-09
内容量1双
一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。