スリムウェーダー 中割 27Xサイズ

スリムウェーダー 中割 27Xサイズ 阪神素地 スリムウェーダー 中割 27Xサイズ 阪神素地 スリムウェーダー 中割 27Xサイズ 阪神素地

前ファスナーで着脱ラクラク
しかも水が侵入しない防水仕様
衝撃吸収力に優れたプレスヒザパッド付き
干しやすいハンガーループ
脱ぎやすいキックオフ
調整可能なチェストベルト

仕様●素材:CRスポンジ(4mm厚)+ 両面ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:27X●商品コード:215844●コード番号:304-0012124 アズワン品番67-4888-31 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84086225 FX-537
33,500
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする