ヒップウェーダー 胴付長靴 先丸 ラジアル 26cm

ヒップウェーダー 胴付長靴 先丸 ラジアル 26cm 阪神素地 ヒップウェーダー 胴付長靴 先丸 ラジアル 26cm 阪神素地 ヒップウェーダー 胴付長靴 先丸 ラジアル 26cm 阪神素地

靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ

仕様●素材:シャーク・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:26cm●商品コード:040323●先丸・ラバー底●コード番号:304-0012116 アズワン品番67-4888-23 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84462299 CF-403
41,000
40,980
45,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする