マリンブーツ 27cm

マリンブーツ 27cm 阪神素地

仕様●素材:シャーク・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:27cm●商品コード:031444●コード番号:304-0012245 アズワン品番67-4888-84 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84549397 CM-314
9,970
9,898
10,888 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする