透湿防水防災ウェーダー 25cm

透湿防水防災ウェーダー 25cm 阪神素地 透湿防水防災ウェーダー 25cm 阪神素地 透湿防水防災ウェーダー 25cm 阪神素地

胴部上は東レの透湿防水生地使用
背面には再帰反射材使用で夜間の視認性アップ
靴部は安心の6つの機能付き

仕様●素材:胴部・透湿防水生地●靴部・PVC●脱着可能肩ベルト●ゴム製ウエストベルト付き●カラー:ブラック●サイズ:25cm●商品コード:213369●先丸・多機能PVC底●コード番号:304-0011954 アズワン品番67-4887-60 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84078778 BW-80
27,500
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする