防災ウェーダー ヒザ補強 29cm
汚れが落ちやすく丈夫な三層構造 + ヒザ補強で作業をしっかりサポート
総裏メッシュ使用でベタ付かず、着脱楽々
履き口が絞れるドローコード仕様
内ポケット付
ウエストベルト付
仕様●素材:PVC + ナイロン + PVC●カラー:オレンジ●サイズ:29cm●商品コード:216162●先丸・多機能PVC底●コード番号:304-0011952
アズワン品番67-4887-59
内容量1着
汚れが落ちやすく丈夫な三層構造 + ヒザ補強で作業をしっかりサポート
総裏メッシュ使用でベタ付かず、着脱楽々
履き口が絞れるドローコード仕様
内ポケット付
ウエストベルト付