雨衣 ナダレス レンジヤ-ス-ツ オレンジ 5L
ナダレス中でも防水性と防汚性が最強レベルの商品です。超耐久タイプ(ウエルダー溶着)
表面が繊維ではなく「樹脂」のため汚れ等が目詰まりすることなく、防水・防汚できます。水で流すだけでなく、タワシやスポンジで表面をさっと洗えば汚れが落とせるとにかく防汚性に優れたモデルです。ハードなお仕事、汚れが常に付きまとうお仕事などに特におすすめです。
仕様●材質:表 特殊配合PVC 裏 ポリエステル平織●フロント内側防水布付き●背抜き通気逆流防止仕様●透明ヒサシ付き小フード●内袖付き●前開きパンツ(ボタン開き)●ジャケット着丈(mm):88●ジャケット胸囲(mm):148●ジャケット裄丈(mm):94●パンツ総丈(mm):112●パンツ股下(mm):82●パンツ腰回(mm):160●コード番号:304-0001198
アズワン品番67-4866-03
内容量1着