リーフレットスタンド アイボリー
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。
リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:アイボリー●間口(mm):720●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):3列3段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー20セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9718
アズワン品番67-5527-11
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |