曜日別特売

リーフレットスタンドw490 アイボリー

リーフレットスタンドw490 アイボリー - 日研I&Sリーフレットスタンドw490 アイボリー - 日研I&Sリーフレットスタンドw490 アイボリー - 日研I&S

施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。
リーフレットやチラシ、カタログの配置。

仕様●色:アイボリー●間口(mm):490●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):2列4段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー15セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9716アズワン品番67-5527-13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841177071312702
38,140
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする