40km/h衝突対応 車両進入防止車止めプロテクトボラードBSK-6イエロー
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7088
アズワン品番67-5565-97
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |