5.7型プログラマブル表示器
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
定格電圧(V)DC24
表示ドット数320×240ドット(QVGA)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式
モデルスタンダードモデル
モニターサイズ5.7型
メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
内容量1台