プログラマブル表示器 GP4000シリーズ

プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック プログラマブル表示器 GP4000シリーズ シュナイダーエレクトリック

GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能

定格電圧(V)AC100~240 モデルスタンダードモデル メモリ容量(MB)【アプリケーション】32 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
モニターサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84523208 PFXGP4601TAA 800×600ドット(SVGA) アナログ抵抗膜方式 12.1型
669,000
659,800
725,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84524608 PFXGP4501TMA 640×480ドット(VGA) マトリクス抵抗膜方式 10.4型
660,000
659,800
725,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84525667 PFXGP4601TMA 800×600ドット(SVGA) マトリクス抵抗膜方式 12.1型
796,000
789,800
868,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84532615 PFXGP4501TAA 640×480ドット(VGA) アナログ抵抗膜方式 10.4型
623,000
619,800
681,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする