クリップライト防雨型 植物育成用ランプ
植物の育成に適したランプ。赤の光は発芽、花先に 青の光は茎、葉の生育を促します。これを7:3の比率で配置しました
植物育成用ランプと防雨型器具
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:12W●本体カラー:器具/ブラック、電球/シルバー●全長:215●クランプ挟み巾:40●高さ:172●本体重量:0.75kg●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません
アズワン品番68-0317-64
内容量1個
注意
●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません