曜日別特売

ウィル3フォーク イエロー

ウィル3フォーク イエロー - 青芳製作所ウィル3フォーク イエロー - 青芳製作所ウィル3フォーク イエロー - 青芳製作所ウィル3フォーク イエロー - 青芳製作所ウィル3フォーク イエロー - 青芳製作所

手に合ったスプーンづくり(変形のしかた)
形状記憶ポリマーはわずかな温度変化で性質が急変します。
高温(55℃以上)でプラスチック状態からゴム状態。
低温(55℃以下)でふたたびプラスチック状態になります。
この素材がWillの柄に使用されています。
何度でも繰り返し変形ができます。
小さな手のひらに、ふっくらとおさまるグリップは、手に障害のあるお子様に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長162mm●小児用2歳~8歳くらい●重量:27g●カラー:イエロー●材質:18-8ステンレス、形状記憶ポリマー●コード番号:AH8898アズワン品番67-8127-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84434764122Y
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする