福井クラフト
鼓型箸置 ウルミ
仕様
●サイズ(W):58mm●サイズ(D):58mm●サイズ(H):17mm●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4725-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555286
90020080
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください