福井クラフト
瓢箪型箸置 銀透き
仕様
●サイズ(W):76mm●サイズ(D):22mm●サイズ(H):14mm●重量:16g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4725-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555295
15158320
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください