福井クラフト
木製ディスプレー台 白60膳ストック
仕様
●サイズ(W):315mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):415mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4724-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539624
90034734
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください